Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Displayport Stecker 19-pin auf Displayport Stecker 19-pin, vergoldete Kontakte, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Displayport Stecker 19-pin auf Displayport Stecker 19-pin, vergoldete Kontakte, 10,0m
Displayportkabel-Displayport Stecker 19-pin auf Displayport Stecker 19-pin, vergoldete Kontakte, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77498
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77498
EAN/GTIN:
     4017538127501
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.2 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel
Displayportkabel-Displayport Stecker 19-pin auf Displayport Stecker 19-pin, vergoldete Kontakte, 10,0m

Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2
· max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.2
· Abwärtskompatible Versionen: 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker: vergoldet
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 28
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Displayportkabel-Displayport Stecker 19-pin auf Displayport Stecker 19-pin, DP-DP, Displayportkabel, DisplayPort-Anschlusskabel, Monitorkabel, DP Verbindungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
129
€ 9,90*
ab € 12,94*
€ 18,41*
Lager 4590
258
€ 4,50*
ab € 12,95*
€ 18,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.