Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex Patchkabel LC/LC 50/125µ, OM3, aqua, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Duplex Patchkabel LC/LC 50/125µ, OM3, aqua, 3,0 m
LWL-Duplex Patchkabel LC/LC 50/125µ, OM3, aqua, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     4590-77933/3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77933/3
EAN/GTIN:
     4017538004765
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel LC/LC 50/125µ, OM3, aqua, 3,0 m

· Anschlüsse: Duplex Stecker LC - Duplex Stecker LC
· Datenrate: Multimode OM3
· Adern Material: Fiber
· Stecker Material: ABS
· Farbe Stecker: grau
· Farbe Kabel: türkis
· LWL Duplex Patchkabel LC/LC aus Qualitativ hochwertigem Material
· Aufbau Kern/ Manteldurchmesser 50/125 Mikrometer

erfüllt alle Standards im Telekommunikationsbereich
OM3-Faser sind für 10 Gigabit/s geeignet Halogenfrei und flammwidrig
Vorteile gegenüber der Kupfertechnik a) keine Signaleinstreuung auf danebenliegende Fasern b) keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störfelder c) keine Erdung notwendig d) hohe Abhörsicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc/lc om3, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Duplex Patchkabel LC/LC 50/125µ OM3, Glasfaserkabel, LWL-Patchkabel, Lichtwellenleiterkabel, Fibre-cable, mulitmode, Jumper OM3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 9,90*
ab € 3,89*
€ 5,92*
Lager 4590
12
€ 4,50*
ab € 3,90*
€ 5,94*
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 30,42*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.