Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerkabel Bidirektional, 25-pol. Sub D-Stecker auf 36-pol. Centronics Stecker, 25 adrig, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerkabel Bidirektional, 25-pol. Sub D-Stecker auf 36-pol. Centronics Stecker, 25 adrig, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m
Druckerkabel Bidirektional, 25-pol. Sub D-Stecker auf 36-pol. Centronics Stecker, 25 adrig, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-78001-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78001-3
EAN/GTIN:
     4017538029102
Suchbegriffe:
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...
Druckerkabel Bidirektional, 25-pol. Sub D-Stecker auf 36-pol. Centronics Stecker, 25 adrig, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m

· Anschlüsse: Druckerkabel Bidirektional, 25-pol. Sub D-Stecker - 36-pol. Centronics Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie+ 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Druckerkabel 25pol Sub D-St/36pol Centronics, Verbidungskabel Drucker, Druckeranschluss Kabel, Minit Centronics Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
342
€ 9,90*
ab € 3,60*
€ 3,89*
Lager 4590
683
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 3,90*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.