| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-78042-3 Herst.-Nr.: 78042-3 EAN/GTIN: 4017538028860 |
| |
|
| | |
| SUB-D Anschlußkabel, 2 x 9-pol. Sub-D-Kupplung, mit vergossenen Gehäusen, 3,0m
· Anschlüsse: SUB-D Anschlußkabel, 9-pol. Sub-D-Kupplung - 9-pol. Sub-D-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie+ 7x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 28 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: grau . Farbe Stecker: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, SUB-D Anschlußkabel 2x9-pol. Sub-D-Buchse, SUB-D Verbindungskabel, 9pol. D-Sub Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,81* | € 2,83* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,82* | € 2,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,83* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|