Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS2 Kabel, 2 x 6-pol. MINI DIN-Stecker, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PS2 Kabel, 2 x 6-pol. MINI DIN-Stecker, 3,0m
PS2 Kabel, 2 x 6-pol. MINI DIN-Stecker, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-78107-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78107-3
EAN/GTIN:
     4017538030573
Suchbegriffe:
PS2 Kabel 2x6-pol. MINI DIN-Stecker
PS2 Verbindungskabel
PS2 Tastatur-Kabel
Mini-DIN Kabel
PS2 Kabel, 2 x 6-pol. MINI DIN-Stecker, 3,0m

· Anschlüsse: 6-pol. MINI DIN-Stecker - 6-pol. MINI DIN-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 7x0.12mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Stecker Farbe: grau
· Kabel Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: PS2 Maus Tastatur Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
332
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 1,73*
Lager 4590
663
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 1,74*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.