Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA-Anschlusskabel, Stecker gerade auf Stecker gewinkelt, 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SATA-Anschlusskabel, Stecker gerade auf Stecker gewinkelt, 0,3m
SATA-Anschlusskabel, Stecker gerade auf Stecker gewinkelt, 0,3m
Artikel-Nr.:
     4590-78243-0.3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78243-0.3
EAN/GTIN:
     4017538123121
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
SATA-Anschlusskabel, Stecker gerade auf Stecker gewinkelt, 0,3m

Mit dem SATA Kabel können Sie Ihre HDD, SSD
oder CD/DVD-Laufwerk mit Ihrem Mainboard verbinden.

Der Serial ATA Standard wird von der SATA-IO
(Serial ATA International Organization)
entwickelt, eine unabhängige Non-Profit-Organisation.

Der Standard befindet sich in ständiger Weiterentwicklung
und es werden regelmäßig neue Revisionen veröffentlicht.

· Anschlüsse: SATA Stecker auf SATA Stecker
· Bandbreite bis zu: 3 Gbit/s
· Version: SATA Revision 2.0
· Stecker: gerader Stecker auf linksseitiger Winkelstecker (270°)
· Haube: vergossen
· Farbe: rot
· Länge: 0,3m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0.3m
Weitere Suchbegriffe: SATA-Anschlusskabel Stecker / Stecker, SATA-Kabel, Festplattenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1755
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,38*
5 Tage
878
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,52*
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 21,29*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.