Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 3,0m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79010-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79010-3
EAN/GTIN:
     4017538032638
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 3,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel grau Raster 127mm 10 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
1
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,08*
Lager 4590
320
1
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,10*
5
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 14,10*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.