Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 30,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 30,5m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     4590-79010
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79010
EAN/GTIN:
     4017538109088
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 10 pin, 30,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 10 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
190
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 5,63*
3 Tage
95
€ 9,90*
ab € 11,52*
€ 16,63*
€ 3,50*
ab € 37,87*
€ 50,59*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.