Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 10,0m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79016-10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79016-10
EAN/GTIN:
     4017538032287
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel grau Raster 1, 27mm 16 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 7,04*
€ 10,27*
Lager 4590
98
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 10,28*
€ 3,50*
ab € 30,12*
€ 41,45*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.