Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 30,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 30,5m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     4590-79016
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79016
EAN/GTIN:
     4017538110329
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 16 pin, 30,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 16 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
94
€ 9,90*
ab € 20,80*
€ 29,47*
Lager 4590
187
€ 4,50*
ab € 20,63*
€ 29,49*
€ 3,50*
ab € 44,09*
€ 58,36*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.