Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79020-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79020-3
EAN/GTIN:
     4017538032188
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 20 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
144
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 3,85*
Lager 4590
287
€ 4,50*
ab € 2,57*
€ 3,87*
€ 3,50*
ab € 25,35*
€ 34,94*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.