Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 30,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 30,5m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     4590-79020
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79020
EAN/GTIN:
     4017538110275
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 20 pin, 30,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel shiverpeaks, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 20 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
117
€ 9,90*
ab € 25,61*
€ 35,38*
Lager 4590
234
€ 4,50*
ab € 25,69*
€ 35,39*
€ 3,50*
ab € 49,19*
€ 65,05*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.