Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 26 pin, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 26 pin, 10,0m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 26 pin, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79026-10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79026-10
EAN/GTIN:
     4017538032478
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 26 pin, 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 10m, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 26 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
72
€ 9,90*
ab € 11,44*
€ 16,58*
Lager 4590
144
€ 4,50*
ab € 11,45*
€ 16,59*
€ 3,50*
ab € 34,52*
€ 46,58*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.