Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 10,0m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79034-10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79034-10
EAN/GTIN:
     4017538032324
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 10m, Flachkabel grau Raster 1, 27mm 34 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 9,90*
ab € 14,96*
€ 21,24*
Lager 4590
47
€ 4,50*
ab € 14,90*
€ 21,25*
€ 3,50*
ab € 38,43*
€ 51,22*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.