Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79066-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79066-3
EAN/GTIN:
     4017538032829
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 20 pin, 3,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel farbig Raster 1, 27mm 20 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 9,90*
ab € 4,40*
€ 6,56*
Lager 4590
59
€ 4,50*
ab € 4,41*
€ 6,57*
€ 3,50*
ab € 27,35*
€ 37,91*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.