Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 40 pin, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 40 pin, 10,0m
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 40 pin, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-79072-10
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79072-10
EAN/GTIN:
     4017538033246
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 40 pin, 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel farbig Raster 1, 27mm 40 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 9,90*
ab € 27,91*
€ 38,29*
Lager 4590
11
€ 4,50*
ab € 27,77*
€ 38,31*
€ 3,50*
ab € 52,01*
€ 68,36*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.