Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 50 pin, 30,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 50 pin, 30,5m
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 50 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     4590-79074
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     79074
EAN/GTIN:
     4017538033192
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel shiverpeaks
Flachkabel, farbig Raster 1,27 mm, 50 pin, 30,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, Flachkabel farbig Raster 1, 27mm 50 pin, Meterware, Flachbandleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 122,60*
€ 3,50*
ab € 97,20*
€ 122,61*
Lager 4590
8
€ 4,50*
ab € 97,52*
€ 122,62*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.