Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 3,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 3,75m
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 3,75m
Artikel-Nr.:
     4590-80014-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80014-
EAN/GTIN:
     4017538010711
Suchbegriffe:
Antennenkabel
Koaxialkabel
IEC-Kabel
Koax-Stecker
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 3,75m

Mit einem Antennenkabel verbinden Sie
Geräte wie TV oder Radio mit Ihrer Antennendose.

· Anschlüsse: IEC-Stecker auf IEC-Buchse
· Geeignet für: HDTV, Digital-Receiver, DVB-T, DVB-C, DAB+
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: Geflecht
· Schirmung 2: ALU Folie
· Innenleiter: 1x 0,4mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Impedanz: 75Ohm
· Schirmungsmaß: 75dB
· Stecker: vergossen
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: weiß
· Länge: 3,75m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3.75m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.