Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 7,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 7,50m
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 7,50m
Artikel-Nr.:
     4590-80017-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80017-
EAN/GTIN:
     4017538800176
Suchbegriffe:
Antennenkabel
Koaxialkabel
IEC-Kabel
Koax-Stecker
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 7,50m

Mit einem Antennenkabel verbinden Sie
Geräte wie TV oder Radio mit Ihrer Antennendose.

· Anschlüsse: IEC-Stecker auf IEC-Buchse
· Geeignet für: HDTV, Digital-Receiver, DVB-T, DVB-C, DAB+
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: Geflecht
· Schirmung 2: ALU Folie
· Innenleiter: 1x 0,4mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Impedanz: 75Ohm
· Schirmungsmaß: 75dB
· Stecker: vergossen
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: weiß
· Länge: 7,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.