Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 10,0m
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-80018-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80018-
EAN/GTIN:
     4017538800183
Suchbegriffe:
Antennenkabel
Koaxialkabel
IEC-Kabel
Koax-Stecker
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 10,0m

Mit einem Antennenkabel verbinden Sie
Geräte wie TV oder Radio mit Ihrer Antennendose.

· Anschlüsse: IEC-Stecker auf IEC-Buchse
· Geeignet für: HDTV, Digital-Receiver, DVB-T, DVB-C, DAB+
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: Geflecht
· Schirmung 2: ALU Folie
· Innenleiter: 1x 0,4mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Impedanz: 75Ohm
· Schirmungsmaß: 75dB
· Stecker: vergossen
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: weiß
· Länge: 10,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.