Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 15,0m
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 15,0m
Artikel-Nr.:
     4590-80018-15
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80018-15
EAN/GTIN:
     4017538010841
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, > 75 dB, weiß, 15,0m

Mit einem Antennenkabel verbinden Sie
Geräte wie TV oder Radio mit Ihrer Antennendose.

· Anschlüsse: IEC-Stecker auf IEC-Buchse
· Geeignet für: HDTV, Digital-Receiver, DVB-T, DVB-C, DAB+
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: Geflecht
· Schirmung 2: ALU Folie
· Innenleiter: 1x 0,4mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Impedanz: 75Ohm
· Schirmungsmaß: 75dB
· Stecker: vergossen
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Farbe: weiß
· Länge: 15,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 15 m, koax anschlusskabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
226
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 2,68*
Lager 4590
451
€ 4,50*
ab € 2,49*
€ 2,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.