Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 2,5m
Antennenkabel, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 2,5m
Artikel-Nr.:
     4590-80023-128S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80023-128S
EAN/GTIN:
     4017538980403
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, > 100 dB, schwarz, 2,5m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
166
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,12*
Lager 4590
332
€ 4,50*
ab € 1,03*
€ 1,13*
€ 3,50*
ab € 24,78*
€ 26,23*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.