Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, weiß, 3,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, weiß, 3,75m
Antennenkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, weiß, 3,75m
Artikel-Nr.:
     4590-80024-128G
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80024-128G
EAN/GTIN:
     4017538980472
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, weiß, 3,75m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3.75m
Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel weiß, av antennenkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
206
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Lager 4590
411
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,28*
€ 3,50*
ab € 25,34*
€ 35,18*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.