Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 100% geschirmt, F-Stecker auf Koax-Stecker, RG 59, > 80 dB, weiß 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, 100% geschirmt, F-Stecker auf Koax-Stecker, RG 59, > 80 dB, weiß 2,5m
Antennenkabel, 100% geschirmt, F-Stecker auf Koax-Stecker, RG 59, > 80 dB, weiß 2,5m
Artikel-Nr.:
     4590-80063-32
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80063-32
EAN/GTIN:
     4017538980700
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, F-Stecker auf Koax-Stecker, RG 59, > 80 dB, weiß 2,5m

· Anschlüsse: F-Stecker - IEC (Koax) Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 32x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 80dB
· Farbe Stecker: weiß
· Farbe Kabel: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2.5m
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel weiß, F-Stecker/ Koax-Stecker, Antennenkabel, Koaxialkabel, IEC-Kabel, Koax-Stecker, Koax-Buchse, Fernsehkabel, Kabelfernseher, TV-Kabel, SAT-Koax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2273
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,17*
Lager 4590
4545
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,18*
€ 3,50*
ab € 24,88*
€ 29,96*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.