Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 7,5m
Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 7,5m
Artikel-Nr.:
     4590-80097-G-128CP-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80097-G-128CP-S
EAN/GTIN:
     4017538981516
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 7,5m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 7,5m, f-stecker kabel, F-Stecker - F-Stecker, Koaxkabel, SAT-Kabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, Fernsehkabel, F-Anschlusskabel-Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
753
€ 9,90*
ab € 2,70*
€ 4,16*
Lager 4590
1505
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 4,17*
€ 3,50*
ab € 25,38*
€ 35,23*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.