Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Koaxialkabel 0.9/4.5, 5-Fach CCC, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Koaxialkabel 0.9/4.5, 5-Fach CCC, 100m
SAT-Koaxialkabel 0.9/4.5, 5-Fach CCC, 100m
Artikel-Nr.:
     4590-81200-9PSP
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81200-9PSP
EAN/GTIN:
     4017538131980
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel 0.9/4.5, 5-fach geschirmt, CCC, 100,0m

· Innenleiter: 0,9mm
· Isolation: 4,5mm
· Adern Material: Kupfer
· Schirmung: 3x Alufolie + 2 xGeflecht 48x0,12mm + 64x0,12mm
· Schirmmaß: > 125 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, SAT-Koaxialkabel, Antennenkabel, Koaxialkabel, SAT Koax, Koaxkabel, 5-fach geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
100
€ 4,50*
ab € 38,75*
€ 52,17*
€ 3,50*
ab € 58,83*
€ 77,05*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.