Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach
Artikel-Nr.:
     4590-83906-1L
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     83906-1L
EAN/GTIN:
     4017538015365
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/RF-Antennendose
SAT/RF-Dose
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach

· Anschlüsse: F-Kupplung/ IEC Kupplung/ IEC Stecker
· Ausführung: für SAT-BK und terr.
· Aufbau: Einzeldose
· Anschluss-Dämpfung: 1dB
· Technologie: digitaltauglich, Sonder-Rückkanal-tauglich
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: SAT/Rundfunk-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, sat-antennendose, Antennendose, Antennensteckdose, Enddose, Stichdose, TV Dose, Kabeldose, Durchgangsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 9,70*
ab € 3,10*
€ 4,82*
Lager 4590
1288
€ 4,50*
ab € 3,29*
€ 5,10*
4 Tage
644
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 9,69*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.