Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach, weiß
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     4590-83906-1SETLW
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     83906-1SETLW
EAN/GTIN:
     4017538120434
Suchbegriffe:
SAT-Antennendose
SAT-Dose
sat-antennendose
Antennensteckdose, BK+2 SAT, Stich. digi, Sonder., Rück., 1 dB, 4-fach, weiß

· Anschlüsse: F-Kupplung/ IEC Kupplung/ IEC Stecker
· Ausführung: für SAT-BK und terr.
· Aufbau: Einzeldose
· Anschluss-Dämpfung: 1dB
· Technologie: digitaltauglich, Sonder-Rückkanal-tauglich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Antennendose, Antennensteckdose, Enddose, Stichdose, TV Dose, Kabeldose, Durchgangsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
413
€ 9,90*
ab € 4,55*
€ 5,96*
Lager 4590
825
€ 4,50*
ab € 4,56*
€ 5,97*
€ 3,50*
ab € 27,39*
€ 33,47*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.