Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Winkeladapter, IEC-Stecker / F-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Winkeladapter, IEC-Stecker / F-Buchse
IEC-Winkeladapter, IEC-Stecker / F-Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-85209
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     85209
EAN/GTIN:
     4017538160003
Suchbegriffe:
IEC-Winkeladapter
IEC-Stecker / F-Buchse
Koaxial Adapter
Koax Stecker-F-Kupplung
IEC-Winkeladapter, IEC-Stecker / F-Buchse

Mit diesem Winkeladapter können Sie eine F-Stecker in einen
IEC-Stecker wandeln bzw. eine IEC-Buchse in einen F-Buchse.

· Anschlüsse: IEC-Stecker auf F-Buchse
· Geeignet für: HDTV, Digital-Receiver, DVB-T, DVB-S, DVB-C, DAB+
· Material: Zink, Druckguss
· Besonderheit: 90° Winkel
· Farbe: silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1143
€ 4,50*
ab € 0,26*
€ 0,45*
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 33,66*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.