Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Serie, Stammverteiler, 4-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Serie, Stammverteiler, 4-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB
F-Serie, Stammverteiler, 4-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB
Artikel-Nr.:
     4590-85520-A
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     85520-A
EAN/GTIN:
     4017538016164
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
F-Serie- Stammverteiler- 4-fach- 5 - 1000 MHz, 85 dB

· Anschlüsse: F-Kupplung - 4x F-Kupplung--Verteiler
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Ausführung: digitaltauglich
· Schirmungsmaß: >85 dB Klasse A
· Technologie: DC Durchlass max. 30 Volt
· Frequenzbereich: 5 - 1000Mhz
Weitere Suchbegriffe: F-Serie Stammverteiler, SAT Antennen Verteiler, F-Stammverteiler, F-Abzweiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
332
€ 9,90*
ab € 1,99*
€ 3,13*
Lager 4590
663
€ 4,50*
ab € 2,00*
€ 3,15*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.