Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Serie, Stammverteiler, 6-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Serie, Stammverteiler, 6-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB
F-Serie, Stammverteiler, 6-fach, 5 - 1000 MHz, 85 dB
Artikel-Nr.:
     4590-85525-A
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     85525-A
EAN/GTIN:
     4017538016171
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
F-Serie- Stammverteiler- 6-fach- 5 - 1000 MHz, 85 dB

· Anschlüsse: F-Kupplung - 6x F-Kupplung--Verteiler
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Ausführung: digitaltauglich
· Schirmungsmaß: >85 dB Klasse A
· Technologie: DC Durchlass max. 30 Volt
· Frequenzbereich: 5 - 1000Mhz
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: F-Serie Stammverteiler, SAT Antennen Verteiler, F-Stammverteiler, F-Abzweiger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
1
€ 9,90*
ab € 3,44*
€ 4,29*
Lager 4590
215
1
€ 4,50*
ab € 3,08*
€ 4,77*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,60*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.