Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Serie, Stammverteiler, 2-fach, 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Serie, Stammverteiler, 2-fach, 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB
F-Serie, Stammverteiler, 2-fach, 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB
Artikel-Nr.:
     4590-85550-A
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     85550-A
EAN/GTIN:
     4017538016218
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
F-Serie- Stammverteiler- 2-fach- 5 - 2400 MHz, DC all Port, 85 dB

· Anschlüsse: F-Kupplung - 2x F-Kupplung--Verteiler
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Ausführung: digitaltauglich
· Schirmungsmaß: >85 dB Klasse A
· Technologie: DC Durchlass max. 30 Volt
· Frequenzbereich: 5 - 2.400 Mhz
Weitere Suchbegriffe: F-Serie Stammverteiler, SAT Antennen Verteiler, F-Stammverteiler, F-Abzweiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1118
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,34*
Lager 4590
2216
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 2,36*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.