Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Quad-Switch LNB TITANIUM Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Quad-Switch LNB TITANIUM Gold
Artikel-Nr.:
     4590-90-02007
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-02007
EAN/GTIN:
     4056742000200
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Universal Quad-Switch LNB smart TITANIUM- 0,1dB- Gold-Kontakte

Universal Quad Switch TQS
Control Signal Ca Vertikal 11,0 ~ 14,2 V
Control Signal Cb Horiz. 15,5 ~ 21 V
Control Signal Cc Band 22 +/- 4 kHz
Power Consumption max. 200 mA
Conversion Gain 50 dB
Working Temperature -40 ~ +60 °C
Connection F-type
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Quad-Switch LNB, Quattro Switch LNB, 4-Fach LNB, LNB 4 Teilnehmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.