Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachsparrenhalter STAHL 1000/48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachsparrenhalter STAHL 1000/48mm
Dachsparrenhalter STAHL 1000/48mm
Artikel-Nr.:
     4590-90-07021
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-07021
EAN/GTIN:
     4017538133687
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
dachsparren masthalter
Dachsparrenhalter STAHL 1000/48mm

Dachsparren Masthalter, Stahl, HQ, feuerverzinkt, Rohr 48mm/100cm, Sparrenabstand: ca. 54 - 95cm

Sat-Dachsparrenhalter zur Montage von Satelliten-Antennen

Stahl feuerverzinkt
Mastlänge: 100cm
Mastdurchmesser: Ø48mm
Auf-Dach Montagemöglichkeit
Unter-Dach Montagemöglichkeit
Universale Montage durch drehbaren Mastschlitten
sehr stabile Konstruktion
Stellbereich / Sparrenabstand: ca. 54 - 95cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Dachsparrenhalter, Halter, Sparenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.