Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenmast STAHL Zahnschelle 500/42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenmast STAHL Zahnschelle 500/42mm
Artikel-Nr.:
     4590-90-07027
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-07027
EAN/GTIN:
     4017538133748
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Mast für Balkongeländer mit Dopellschelle, 50cm, 42mm galvanisch verzinkt

Hauptmerkmale:
SM50S
Stahl verzinkt
mit 2 Befestigungsschellen
optimal zum Anbringen am Balkongeländer
Schellen für vertikale und horizontale Geländermontage geeignet
mit Abschlusskappe
Länge: 500mm
Rohrdurchmesser: 42mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 0,5 m, antennenmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.