Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel cat 7A S/FTP PIMF LSZH 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlegekabel cat 7A S/FTP PIMF LSZH 50m
Verlegekabel cat 7A S/FTP PIMF LSZH 50m
Artikel-Nr.:
     4590-90-98082
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90-98082
EAN/GTIN:
     4260107566359
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Verlegekabel cat 7A S/FTP PIMF LSZH 50m

Cat. 7A Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 7A (Class FA)
· Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz
· Bandbreite bis zu: 10Gbit/s
· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: verzinntes Kupfer Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 23/1
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 7,5mm
· Farbe Kabel: lila
· Wicklung: Papierspule
· Länge: 50,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, 50m sftp cat 7, cat7, cat7 50m, Verlegekabel cat 7 S/FTP PIMF Halogenfrei, Simplex, Installationskabel, RJ45, LAN-Kabel, Datenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.