Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, 5,0m
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, 5,0m
Artikel-Nr.:
     4590-90022-5.0
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     90022-5.0
EAN/GTIN:
     4017538017659
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Video Cinch Kabel-Cinchstecker auf Cinchstecker, 5,0m

· Anschlüsse: Cinchstecker - Cinchstecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 10x0,10mm , 10x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: gelb
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Cinchstecker auf Cinchstecker, Cinch Video Kabel, Video-Cinchkabel, Video Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
91
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,05*
€ 1,48*
Lager 4590
182
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,06*
€ 1,49*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 11,12*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.