Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 1,5m
Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-96005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     96005
EAN/GTIN:
     4017538018366
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 1,5m

· Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker
· Stecker: Schnapphaube
· Aufbau Schirmung: Innenleiter: Koax 10 x 0,10mm , Electronic 7 x0,10mm , Schirmung: Koax 28 x 0,10mm / Gesamt Schirmung 0,025mm Al Folie,
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, Scartkabel, SCART Verbindungskabel, Scart Videokabel, Scartstecker, Scart-Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1134
€ 9,90*
ab € 3,58*
€ 5,45*
Lager 4590
2267
€ 4,50*
ab € 3,59*
€ 5,47*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.