Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Steuerkabel, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Steuerkabel, 3,0m
Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Steuerkabel, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-96021
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     96021
EAN/GTIN:
     4017538960214
Suchbegriffe:
SCART Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Steuerkabel, 3,0m

· Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker
· Haube: Schnapphaube
· Innenleiter: 10x0,10mm · Schirmung 28x0,10mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: scart kabel 3m, scart kabel, steuerkabel 28x0,25, Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Scartkabel, SCART Verbindungskabel, Scart Videokabel, Scartstecker, Scart-Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
190
€ 9,90*
ab € 1,80*
€ 2,81*
Lager 4590
379
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,83*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.