Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, LC-LC, Duplex, aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, LC-LC, Duplex, aqua
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, LC-LC, Duplex, aqua
Artikel-Nr.:
     4590-BS08-10202
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-10202
EAN/GTIN:
     4017538140791
Suchbegriffe:
LWL-Keystone Verbinder
Duplex
Glasfaser Adapter
LWL Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, LC-LC, Duplex, aqua

LWL-Keystone Verbinder geeignet für Verteiler, Patchfelder,
Anschlussdosen oder sonstige Anwendungen.

Mit dem LWL-Keystone Verbinder verbinden Sie
unkompliziert zwei LWL-Patchkabel.

Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm, womit sie
ganz einfach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können.

· Anschlüsse: LC-Duplex Buchse auf LC-Duplex Buchse
· für Poliertyp: Ultra Physical Contact (UPC) oder Physical Contact (PC)
· Material der Ausrichtungshülse: Keramik
· für Fasermodus: Multimode
· für Kategorie: OM3
· Montagetyp: ohne Flansch, mit Metall Clip, Keystone Bauform
· Anschluss Stil: Duplex

· Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
· Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
· Farbe: aqua
· Gehäusematerial: PC, ABS

mit Staubschutzkappen
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,49*
Lager 4590
855
€ 4,50*
ab € 0,94*
€ 1,51*
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 34,56*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.