Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, aqua
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, aqua
Artikel-Nr.:
     4590-BS08-10212
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-10212
EAN/GTIN:
     4017538140845
Suchbegriffe:
LWL-Keystone Verbinder
Duplex
Glasfaser Adapter
LWL Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--LWL-Keystone Verbinder, SC-SC, Simplex, aqua

LWL-Keystone Verbinder geeignet für Verteiler, Patchfelder,
Anschlussdosen oder sonstige Anwendungen.

Mit dem LWL-Keystone Verbinder verbinden Sie
unkompliziert zwei LWL-Patchkabel.

Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm, womit sie
ganz einfach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können.

· Anschlüsse: SC-Simplex Buchse auf SC-Simplex Buchse
· für Poliertyp: Ultra Physical Contact (UPC) oder Physical Contact (PC)
· Material der Ausrichtungshülse: Keramik
· für Fasermodus: Multimode
· für Kategorie: OM3
· Montagetyp: ohne Flansch, mit Metall Clip, Keystone Bauform
· Anschluss Stil: Simplex

· Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
· Lagertemperatur: -40 bis +70 °C
· Farbe: aqua
· Gehäusematerial: PC, ABS

mit Staubschutzkappen
Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
989
€ 4,50*
ab € 0,74*
€ 1,21*
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,53*
€ 3,50*
ab € 24,50*
€ 34,00*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.