Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4590-BS08-42152 Herst.-Nr.: BS08-42152 EAN/GTIN: 4017538084415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk-Patchkabel CAT 8.1 U/FTP (PIMF) flach Halogenfrei (LSZH) gelb 1,55m
High End Patchkabel CAT 8.1 U/FTP PIMF 2000 MHz Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich.
· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) · Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Übertragungsfrequenz bis zu: 2000 MHz · Gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz · Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s · Belegung nach: EIA/TIA 568B · Spezifikation: CAT 8.1 · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6a, CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF) · Kabelaufbau: AWG 24 · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: vergoldet 50u · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · 2-fach Staubschutzkappe für Stecker · Kabeltyp: Flachkabel · Kabelmantel: LSZH · Durchmesser Kabel (ca.): 4,35mm x 13mm · Farbe: gelb · Farbe Steckereinsatz: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Länge: | 1.5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 1,5m gelb, patch kabel, patch-kabel gelb, Patchkabel CAT 8.1 flach LSZH, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, CAT8, RJ45-Kabel, 2000MHz, LSZH, Flachkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,00* | € 11,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 11,77* | € 13,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4590 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 12,17* | € 14,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 32,91* | € 37,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4590 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4590 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4590 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|