Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--Stecker-SET, 4x F-Kompressionstecker für Kabel 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--Stecker-SET, 4x F-Kompressionstecker für Kabel 7mm
shiverpeaks-BASIC-S--Stecker-SET, 4x F-Kompressionstecker für Kabel 7mm
Artikel-Nr.:
     4590-BS15-300214
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS15-300214
EAN/GTIN:
     4017538011732
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Stecker-SET, 4x F-Kompressionstecker für Kabel 7mm

Die F-Kompressionsstecker sind für Koaxialkabel
mit einem Durchmesser von bis zu 7mm geeignet.

Gegenüber Standard F-Steckern, bieten Kompressionsstecker
einen stabileren Halt, eine bessere Abschirmung, einen
besseren Schutz und sind in der Wartung weniger anfällig,
weshalb sie bei großen und professionelle Anlagen erste
Wahl sind.

Kompressionsstecker werden nicht wie Standard F-Stecker nur
per Hand aufgeschraubt oder gecrimpt sondern mit einem
speziellen Werkzeug (Kompressionszange) rundum auf das Kabel
komprimiert.

Durch die Kompressionsmethode wird die gesamte Oberfläche der
Schirmschicht an die Innenseite des Steckers gedrückt was für
eine ideale Abschirmung, eine geringe Signaldämpfung, eine hohe
Rückflussdämpfung und einen besseren elektrischen Kontakt sorgt.

Für ein einwandfreies Ergebnis nutzen Sie bitte nur für die Stecker
kompatible Kompressionszangen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, F-Kompressionstecker, SAT-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,67*
Lager 4590
1541
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,69*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,42*
€ 24,43*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.