| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS18-36067 Herst.-Nr.: BS18-36067 EAN/GTIN: 4017538152169 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®--Flexibler Kabelkanal Set, 25mm, orange, 7,5m
Der hochflexible und weiche Gewebeschlauch schützt und bündelt zuverlässig Ihre Kabel und schont empfindliche Oberflächen.
Legen Sie einfach Ihre Kabel in das Kabeleinführungs-Werkzeug. Ziehen Sie das Kabeleinführungs-Werkzeug, mit Ihren Kabeln, durch den Flex Kabelkanal. Der Flex Kabelkanal schließt sich selbstständig.
Einsatzgebiet: Kabelbaum, Kabelsatz, Dachboden, Rohre und Schläuche, im Keller, Garage, Arbeitsplatz, Büro, Wohnzimmer, Veranstaltungstechnik, Konferenzräume, Bühnentechnik usw. Universell einsatzfähig.
· Durchmesser: 25mm · für Kabelbaum Durchmesser bis: 26mm · Material: PET-Monofilament und -Multifilament · Temperaturbereich: -50°C bis 150°C · Schmelzpunkt: 240°C +- 10°C · Farbe: orange · Länge: 7,5m
Lieferumfang: · 1x Flex Kabelkanal · 1x Kabeleinführungs-Werkzeug Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 7.5m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |