Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®--Flexibler Kabelkanal Set, 25mm, weiß, 3,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®--Flexibler Kabelkanal Set, 25mm, weiß, 3,75m
Artikel-Nr.:
     4590-BS18-36376
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS18-36376
EAN/GTIN:
     4017538152046
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
shiverpeaks®--Flexibler Kabelkanal Set, 25mm, weiß, 3,75m

Der hochflexible und weiche Gewebeschlauch schützt und bündelt
zuverlässig Ihre Kabel und schont empfindliche Oberflächen.

Legen Sie einfach Ihre Kabel in das Kabeleinführungs-Werkzeug.
Ziehen Sie das Kabeleinführungs-Werkzeug, mit Ihren Kabeln,
durch den Flex Kabelkanal. Der Flex Kabelkanal schließt sich selbstständig.

Einsatzgebiet: Kabelbaum, Kabelsatz, Dachboden, Rohre und Schläuche,
im Keller, Garage, Arbeitsplatz, Büro, Wohnzimmer, Veranstaltungstechnik,
Konferenzräume, Bühnentechnik usw.
Universell einsatzfähig.

· Durchmesser: 25mm
· für Kabelbaum Durchmesser bis: 26mm
· Material: PET-Monofilament und -Multifilament
· Temperaturbereich: -50°C bis 150°C
· Schmelzpunkt: 240°C +- 10°C
· Farbe: weiß
· Länge: 3,75m

Lieferumfang:
· 1x Flex Kabelkanal
· 1x Kabeleinführungs-Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3.75m
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, Flexibler Kabelkanal, Kabelschlauch, Gewebeschlauch, Kabelschutz, Kabelbündler, Klettschlauch, Kabelführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.