Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel Schweiz Stecker an Kaltgerätebuchse, Schweiz-C13, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlusskabel Schweiz Stecker an Kaltgerätebuchse, Schweiz-C13, 1,8 m
Netzanschlusskabel Schweiz Stecker an Kaltgerätebuchse, Schweiz-C13, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4590-CH60006-S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     CH60006-S
EAN/GTIN:
     4017538049391
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Netzstecker Schweiz
Netzanschlusskabel Schweiz Stecker an Kaltgerätebuchse, Schweiz-C13, 1,8 m

· Anschlüsse: Stecker - Kaltgerätebuchse
· Haube: vergossen, UK3 - C13
· Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Schweiz, kaltgerätekabel 1,8m, netzstecker schweiz, Netzanschlusskabel Schweiz, Stromkabel Schweiz, Kaltgerätebuchse -Schweiz Stromstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1478
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 4,01*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.