Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,1m
Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,1m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-12044
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-12044
EAN/GTIN:
     4250696665380
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-a weiss
usb anschlusskabel
Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf 8-Pin Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,1m

Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf 8-Pin Stecker
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3mm
· Farbe: weiß
· Länge: 0,1m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.1m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.