Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C® Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4590-FL31-12051
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
FL31-12051
EAN/GTIN:
4250696665441
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
usb anschlusskabel
Flexline®--USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 1,0m
Mit dem USB-C auf USB-C Kabel können Sie
Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen.
Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.
Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die
Schnellladefähigkeit (PD), dass gleiche gilt für USB-Netzteile
mit USB-C Schnittstelle.
Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: PD bis zu 60W (20V/3A)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3, USB4
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,9mm
· Farbe: weiß
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1m
... >
Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
>
Hardwarekomponente
>
Kabel, extern (PC)
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel 1m
,
USB Lade-Sync Kabel
,
USB C Stecker auf USB-C Stecker
,
Ladekabel Samsung
,
Datenkabel
,
USB-Type C
,
Thunderbolt 3
,
USB-Highspeed
,
Schnellladekabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,71*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen