Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline-3,5mm Audio Klinkenkabel, hochflexibel, 3,5mm Metall Klinkenstecker Winkel/ gerade mit vergoldeten Kontakten -5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-3,5mm Audio Klinkenkabel, hochflexibel, 3,5mm Metall Klinkenstecker Winkel/ gerade mit vergoldeten Kontakten -5m
Flexline-3,5mm Audio Klinkenkabel, hochflexibel, 3,5mm Metall Klinkenstecker Winkel/ gerade mit vergoldeten Kontakten -5m
Flexline-3,5mm Audio Klinkenkabel, hochflexibel, 3,5mm Metall Klinkenstecker Winkel/ gerade mit vergoldeten Kontakten -5m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-35051
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-35051
EAN/GTIN:
     4250696644507
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Flexline®-3,5mm Audio Klinkenkabel, hochflexibel, 3,5mm Metall Klinkenstecker Winkel/ gerade mit vergoldeten Kontakten, 5m

Erleben Sie erstklassigen Klang und Flexibilität mit dem FlexLine® 3,5mm Audiokabel. Perfekt für Ihre Audiogeräte, egal wo Sie sich befinden.

· Anschlüsse: Winkel-Klinkenstecker 3,5mm - Klinkenstecker 3,5mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: chrom
· Farbe Kabel: blau

FlexLine® 3,5mm Audiokabel - Ihr Partner für beeindruckenden Sound

Erleben Sie beeindruckenden Klang und höchste Flexibilität mit dem FlexLine® 3,5mm Audiokabel. Dieses hochwertige Kabel wurde entwickelt, um Ihnen ein erstklassiges Klangerlebnis zu bieten, egal wo und wie Sie es verwenden. Hier sind die Gründe, warum Sie dieses Kabel benötigen:

1. Perfekte Konnektivität:
Mit einem 3,5mm Metallklinkenstecker auf der einen Seite und einem weiteren 3,5mm Metallklinkenstecker auf der anderen Seite bietet Ihnen dieses Kabel nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Verbinden Sie mühelos Ihr Smartphone, Tablet, Laptop, Kopfhörer, Autoradio und vieles mehr.

2. Hohe Flexibilität:
Dieses Kabel ist buchstäblich in alle Richtungen flexibel. Egal, ob Sie eine gerade oder gewinkelte Verbindung benötigen, das FlexLine® Audiokabel passt sich Ihren Bedürfnissen an. Biegen Sie es, wie Sie möchten, ohne die Klangqualität zu beeinträchtigen.

3. Robuste Metallkonstruktion:
Mit seinen Metallklinkensteckern ist dieses Kabel langlebig und widerstandsfähig gegen Verschleiß. Es hält den Belastungen des Alltags stand und bleibt zuverlässig.

4. Kristallklarer Klang:
Die vergoldeten Kontakte dieses Kabels gewährleisten eine minimale Signalstörung und bieten Ihnen so einen klaren und detailreichen Klang. Egal, ob Sie Musik hören, Filme sehen oder Spiele spielen, Sie werden jeden Moment genießen.

5. Universelle Anwendungen:
Ob im Auto, zu Hause oder unterwegs - dieses Kabel ist der Schlüssel zu einem verbesserten Audioerlebnis. Verbinden Sie Ihre Geräte und genießen Sie Musik und mehr in höchster Qualität.

Erfahren Sie noch heute, wie das FlexLine® 3,5mm Audiokabel Ihr Sounderlebnis revolutionieren kann. Kaufen Sie es jetzt und erleben Sie Audio in einer neuen Dimension.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 3, 5mm Klinken-Kabel Winkel/ gerade, 2xKlinken-St. Winkel, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, Klinkenkabel-gewinkelt, Winkel-Klinkenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.