Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m
Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m
Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m
Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m
Flexline-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-39156
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-39156
EAN/GTIN:
     4250696644729
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1,5m
klinke verlängerung
Flexline®-Audio Klinkenverlängerung -- 3,5mm Mini Klinken Stecker auf 3,5mm Mini-Klinken Kupplung, hochflexibel und vergoldete Kontakte, weiß, 1,5m

Maximale Flexibilität mit der Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung. Erweitern Sie Ihre Audiogeräte und genießen Sie unübertroffene Klangqualität.

· Anschlüsse: 3,5mm Stereo Mini-Stecker auf 3,5mm Stereo Mini-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: weiss
. Farbe Stecker: weiss

Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung - Erweitern Sie Ihre Audioverbindungsmöglichkeiten

Die Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung ist die Lösung für alle Ihre Audiobedürfnisse. Mit diesem praktischen Kabel können Sie Ihre Audiogeräte problemlos erweitern und flexibel einsetzen. Hier sind die Gründe, warum Sie dieses Produkt brauchen:

1. Unübertroffene Vielseitigkeit:
Dieses Kabel verfügt über einen 3,5mm Mini-Klinkenstecker auf der einen Seite und eine 3,5mm Mini-Klinkenkupplung auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass Sie Ihre vorhandenen Kabel und Geräte mühelos erweitern können, um maximale Flexibilität zu erreichen.

2. Klangqualität in Profiqualität:
Die Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung gewährleistet, dass Ihr Audio in höchster Qualität wiedergegeben wird. Genießen Sie Ihre Musik, Filme und Gespräche ohne Qualitätsverlust oder Störungen.

3. Praktische Länge:
Mit einer Länge von 1,5 Metern bietet dieses Kabel ausreichend Spielraum für Ihre Verbindungen, ohne dabei übermäßig lang oder unhandlich zu sein.

4. Hochwertige Konstruktion:
Hergestellt aus langlebigen Materialien, ist dieses Kabel darauf ausgelegt, den täglichen Gebrauch zu überstehen. Es ist flexibel, aber dennoch robust, um ein langes Produktleben zu gewährleisten.

5. Einfache Anwendung:
Die Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung ist benutzerfreundlich und erfordert keine technischen Vorkenntnisse. Stecken Sie einfach das Kabel in Ihre Geräte, um Ihre Audioverbindungen sofort zu erweitern.

Erweitern Sie Ihre Audiomöglichkeiten mit der Flexline® 3,5mm Klinkenverlängerung. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie Audio in einer ganz neuen Dimension.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: mini 3, 5mm Klinken Verlängerung, 3, 5mm Mini-St. - 3, 5mm Mini-Buchse, Klinken-Verlängerung, Klinkenverlängerungskabel, flexible Klinkenverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.